Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER INNENLIEGEND, , EDELSTAHL 1.4404, BLANK, 90GRAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1447.1442932
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1447.1442932
EAN/GTIN:
     4059245431700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Werkstoff: Stahl, Achsen und Verbindungselemente aus Edelstahl 1.4016. Edelstahl 1.4404, Achsen und Verbindungselemente aus Edelstahl 1.4404. Ausführung: verzinkt. blank. Bestellbeispiel: K1447.442932 Montage: - Für versenkte oder aufgesetzte Montage. - Rechts- oder linksseitig montierbar. - Für horizontale oder vertikale Anwendungen. Zeichnungshinweis: 1) versenkte Montage 2) aufgesetzte Montage
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0642
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
blank
Ausführung 2:
90°
Ausführung 1:
innenliegend
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Scharnier
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
B1:
13
A1:
34
A=Breite:
44
B=Höhe:
29
D:
3,5
B2:
6
S:
2
C:
32
A2:
20
B3:
9,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.