Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL OHNE NUT 100X100X125 GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1451.100125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1451.100125
EAN/GTIN:
     4059245433025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 250 geglüht.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
125
L1:
40
S:
20
X:
10
L=Länge:
100
B=Breite:
100
S1:
10
Gewicht in kg (ERP):
3.2620
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
ohne Nut
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Aufspannwinkel
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.