Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL OHNE NUT 500X315X550 GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1451.500550
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1451.500550
EAN/GTIN:
     4059245433087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 250 geglüht.
Weitere Informationen:
L1:
360
X:
35
S1:
35
B=Breite:
315
H=Höhe:
550
L=Länge:
500
S:
70
Gewicht in kg (ERP):
203.0000
Ursprungs-Land:
FR
Ausführung 1:
ohne Nut
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Aufspannwinkel
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.678,40*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.976,00*
€ 3.541,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.886,72*
€ 3.435,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.827,20*
€ 3.364,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.737,92*
€ 3.258,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2.678,40*
€ 3.187,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.