Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MIT KRAFTSENSOR D=M06, F4=1200, C1=MAX.16,4, EDELSTAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1463.10600311
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1463.10600311
EAN/GTIN:
     4059245470181
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensor
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Werkstoff: Schnellspanner Edelstahl. Griffelement Polyamid. Kraftsensor Edelstahl. Elektronikgehäuse Edelstahl. Distanzhülse Edelstahl. Gewindestift Edelstahl. Schutzkappe Thermoplast. Ausführung: Edelstahlteile blank. Schutzkappe schwarz. Bestellbeispiel: K1463.10600011 Hinweis: inkl. 1 Set Spannstücke K1464 Anwendung: Schnellspanner werden zum Halten und Spannen von Werkstücken verwendet. Sie dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung. Der Schnellspanner mit Kraftsensor ermöglicht das Messen und Einstellen der Spannkraft. Werkstücke können somit definiert und rückverfolgbar gespannt werden. Das Spannstück dient zum Einstellen der Spannkraft. Für unterschiedlich dicke Werkstücke stehen unterschiedlich hohe Spannstücke zur Verfügung. Zubehör: K1464 Technische Daten: Kraftsensor: Nennkraft Fnom: Spannkraft F4 Kalibrierbereich: 0 - Spannkraft F4 Gesamtsystem-Genauigkeit: 5% Fnom Grenzkraft FL: 120% Fnom Bruchkraft FB: >200% Fnom Nenntemperaturbereich BT,nom: -20 - +60 °C Verstärkerelektronik: Betriebsspannung: 10 - 30 V DC Ausgangssignal (Nennkennwert) Cnom: 4 - 20 mA 3-Leiter Zulässige Bürde: <(Ub- 10V)/0,024 A Elektrischer Anschluss: M12x1 Anschlussbelegung: 1: UB+ 2: - 3: 0V / S- 4: S+ Schutzart: IP66 Zeichnungshinweis: 1) Spannstück K1464
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0001
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
Ausführung 1:
mit Kraftsensor
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Haltekraft F1 N:
1350
Benennung:
Schnellspanner
Spannkraft F4 N:
1200
C1=max.:
max. 16,4
Haltekraft F2 N:
1900
Spannkraft F3 N:
720
Öffnungswinkel Haltearm:
86°
Öffnungswinkel Griff:
67°
H:
90,2
H1:
86,1
Ausgangssignal:
4-20mA
L2:
94
B1:
43,5
D1:
17
SW2:
3
A:
26
D2=Gewinde:
M12x1
A1:
10
Handkraft FH N:
160
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
B:
26
B2:
45
H2:
30
D=Gewinde:
M6
L:
186,6
L1:
60
C:
51,9
A2:
5,5
SW1:
11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 661,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,58*
€ 906,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,28*
€ 895,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,21*
€ 841,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,79*
€ 817,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,56*
€ 787,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.