Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÄNDELMUTTER, D=M05, D1=20, H=15, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1472.20052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1472.20052
EAN/GTIN:
     4059245475612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
rändelmutter ohne norm
Werkstoff: Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau. Gewindebuchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Gewindebuchse Stahl blau passiviert, Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K1472.1804 Vorteile: Die Rändelmuttern lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen. Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen. Verschiedene Gewindegrößen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0068
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
K:
9
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelmutter
H=Höhe:
15
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Komponente:
blank
D1=Außendurchmesser:
20
D3:
13,6
D=Gewinde:
M5
T=Gewindetiefe:
10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.