Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERBUCHSE GÜTE II, D=25, T=+0,025 BIS +0,050, L=20, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1475.225020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1475.225020
EAN/GTIN:
     4059245486885
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Wälzlagerstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K0936.113020 Hinweis: Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,005 mm und der Verwendung von 2 Zentrierbuchsen Güte I ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,013 mm möglich. Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,03 mm und der Verwendung von je einer Zentrierbuchse Güte I und Güte II ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,04 mm möglich. Die Zentrierbuchsen werden mit leichtem Druck in die Aufnahmebohrungen der Aufspannplatten eingepresst. Weitere Hinweise siehe allgemeine Information. * Tol. für Zentrierbuchse Güte I +0,005 / +0,018 Tol. für Zentrierbuchse Güte II +0,025 / +0,050
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0722
Ursprungs-Land:
US
RoHS:
true
Ausführung 1:
Güte II
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Zentrierbuchse
D1:
35,042
Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010:
35,018
D=Bohrungsdurchmesser:
25
L=Länge:
20
T=Toleranz:
+0,025 do +0,050
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.