Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBUCHSE, D=20, L=15,82, FORM:B, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1477.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1477.20
EAN/GTIN:
     4059245487097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
kipp aufnahmebuchse
Werkstoff: Edelstahl 1.4548. Ausführung: gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1477.13 Hinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1437
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
D4:
35
D5:
45
Form:
B
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D6:
21
D7:
M5x9
D1:
24,8
D2:
44,99
B:
9,5
D3:
5,4
S:
25
D=Bohrungsdurchmesser:
20
T:
16,21
L=Länge:
15,82
L1:
6
Mind. Grundplatten- dicke H:
25
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.