Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBUCHSE, D=25, L=19,94, FORM:B, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1477.25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1477.25
EAN/GTIN:
     4059245487103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
kipp aufnahmebuchse
Werkstoff: Edelstahl 1.4548. Ausführung: gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1477.13 Hinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2540
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
D4:
42
D5:
55
Form:
B
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D6:
25,5
D7:
M6x10
D1:
30,4
D2:
54,99
B:
11
D3:
6,4
S:
25
D=Bohrungsdurchmesser:
25
T:
20,32
L=Länge:
19,94
L1:
7
Mind. Grundplatten- dicke H:
25
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.