Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFNAHMEBUCHSE, D=30, L=21,77, FORM:B, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1477.30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1477.30
EAN/GTIN:
     4059245487110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
kipp aufnahmebuchse
Werkstoff: Edelstahl 1.4548. Ausführung: gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1477.13 Hinweis: Befestigungsschrauben werden mitgeliefert. Zeichnungshinweis: 1) Grundplatte
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3191
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
D4:
48
D5:
60
Form:
B
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Aufnahmebuchse
D6:
30,5
D7:
M6x11
D1:
36,2
D2:
59,99
B:
11
D3:
6,4
S:
30
D=Bohrungsdurchmesser:
30
T:
22,15
L=Länge:
21,77
L1:
7
Mind. Grundplatten- dicke H:
30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.