Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKVERBINDER MIT SCHRAUBANSCHLUSS GESCHIRMT, FORM:A BUCHSE GERADE, D1=14,5, P=5000, N=5X0,34 mm², L1=43,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1482.1215X5000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1482.1215X5000
EAN/GTIN:
     4059245476541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
n steckverbinder buchse
Werkstoff: Gehäuse TPU. Kabelmantel PUR. Rändelmutter Messing. Kontakte Bronze. Ausführung: Rändelmutter verzinnt. Kontakte vergoldet. Polzahl: 5-polig A-kodiert. geschirmt. Hinweis: Steckverbinder mit Schraubanschluss. Steckverbinder umspritzt am Kabel. Kabel PVC-, Silikon- und Halogenfrei. Schleppkettengeeignet. Zubehör für Schnellspanner mit Kraftsensor K1463. Anwendung: Steckverbinder mit Schraubanschluss und Kabel dienen als Anschlussleitung für Sensoren und Aktoren. Die Schirmung des Kabels schützt vor äusseren Störeinflüssen und sorgt für eine fehlerfreie Signalübertragung. Temperaturbereich: fest: -50 °C bis +80 °C bewegt: -25 °C bis +80 °C Schleppkette: -25 °C bis +80 °C Technische Daten: Querschnitt: 5 x 0,34 mm2 Spannung: U max. 60 V Strom: I max. 4 A Isolationswiderstand: > 1GΩ Anzahl Steckzyklen: max. 100 Verschmutzungsgrad: 3 Schutzart: IP67 Zeichnungshinweis: 1) Buchse 1 = Braun (BN) 2 = Weiß (WH) 3 = Blau (BU) 4 = Schwarz (BK) 5 = Grau (GY)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2636
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Form:
A
Ausführung 2:
geschirmt
Ausführung 1:
mit Schraubanschluss
Material Komponente:
Bronze
Material Grundkörper:
TPU
Benennung:
Steckverbinder
D1=Durchmesser:
14,5
D3:
6
P=Kabellänge:
5000
Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt:
5X0,34 mm²
L1=Gewindelänge:
43
G1=Gewinde:
M12X1
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.