Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTSCHRAUBE FORM:B MIT SCHAFT HYGIENIC USIT® M05X35, EDELSTAHL 1.4404 POLIERT EHEDG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1492.05X35
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1492.05X35
EAN/GTIN:
     4059245490790
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Nur in Kombination mit der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann eine totraumfreie Abdichtung gewährleistet werden. Die polierten Schrauben haben eine Oberflächenrauhtiefe von Ra < 0,8 µm. Des Weiteren sind innenliegende Übergänge mit einem Mindestradius von 3 mm ausgeführt, was ein Anhaften von Schmutzpartikel verhindert und eine leichte Reinigung gewährleistet. Die Sechskantschrauben mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben eignen sich bestens für eine Befestigung in Hygienebereichen und entsprechen darüber hinaus den Richtlinien der EHEDG, was mit dem entsprechenden Zertifikat bestätigt wird. Werkstoff: Edelstahl 1.4404. Ausführung: poliert. Bestellbeispiel: K1492.05X12 (Länge L mit angeben) Hinweis: Nur in Verwendung mit speziell abgestimmter Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491. Sechskanthutmutter mit Bund K1493. Stecknüsse mit Kunststoffeinsätzen K1361. Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0090
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
K:
8,5
Ausführung 1:
Hygienic Usit®
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sechskantschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Produkttyp:
Schraube
Oberfläche Grundkörper:
poliert
D1:
11,8
Zulassung / Zertifizierung:
EHEDG
D2:
5
B:
16
R:
0,5
SW=Schlüsselweite:
8
L=Länge:
35
D=Gewinde:
M5
Form:
B
Ausführung 2:
mit Schaft
Verpackungsart:
Schüttgut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.