Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN MIT SCHEIBE, D=20, H=48, EDELSTAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1504.120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1504.120
EAN/GTIN:
     4059245488032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Scheibe Stahl 1.0715. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Scheibe verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Bestellbeispiel: K1504.016 Hinweis: Zum Fixieren der Adapterplatten, Winkel und Platte offen in Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Auch als Punktanschlag und zum Positionieren und Fixieren von Wechselaufspannplatten verwendbar. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Vorteile: Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall: ≥8 mm oder ≥4 mm ; Holz ≥18 mm). Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Geringe Bauhöhe.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1260
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Scheibe
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannbolzen
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
H=Höhe:
48
H1:
21
Oberfläche Grundkörper:
blank
D1=Außendurchmesser:
40
B=Spannbereich:
0-10
H2:
7
SW:
6
D=Durchmesser:
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.