Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN MIT ADAPTERPLATTE D=20, L=96, B=52 FORM:C, EDELSTAHL BLANK, KOMP:STAHL BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1506.1220
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1506.1220
EAN/GTIN:
     4059245488155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Adapterplatte Stahl. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Adapterplatte verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Schnellspanner mit Lochbild 3 oder 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2276
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Form:
C
Ausführung 1:
mit Adapterplatte
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannbolzen
H=Höhe:
34
H1:
21
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Oberfläche Grundkörper:
blank
B=Breite:
52
S=Stärke:
5
SW:
6
D=Durchmesser:
20
L=Länge:
96
L2:
30
L5:
26
B1:
13
L6:
7
L7:
38
D1:
M5
D2:
M5
L8:
30
L4:
26
B2:
26
L1:
11
L3:
13
D3:
M6
B3:
7
B4:
38
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.