Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKSCHLÜSSEL SCHLIEßUNG 1333, FORM:S STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1511.1333
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1511.1333
EAN/GTIN:
     4059245603503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehriegel Steckschlüssel
Steckschlüssel für Drehriegel
drehriegel steckschlüssel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: vernickelt. Bestellbeispiel: K1511.1333 Hinweis: Steckschlüssel zum Betätigen der Drehriegel. Die Lieferung erfolgt paarweise.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0135
Ursprungs-Land:
EU
Form:
S
Ausführung 1:
Schließung 1333
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Steckschlüssel
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.