Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

STERNGRIFF MIT VORSTEHENDER BUCHSE D=M08X40, D1=40 H=25, FORM:L, DUROPLAST SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1514.54008X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1514.54008X40
EAN/GTIN:
     4059245491902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl kipp
Der Sterngriff aus Duroplast zeichnet sich durch eine geschlossene Griffkontur aus. Die Anlagefläche der vorstehenden Stahlbuchse steht senkrecht zur Gewindeachse und ermöglicht eine stabile Schraubverbindung. Werkstoff: Duroplast PF 31. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank. Vorteile: Verschleißfeste Anlagefläche Geschlossene Griffkontur Auf Anfrage: Form H: Buchse mit Sackloch
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0480
RoHS:
true
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
L
Ausführung 1:
mit vorstehender Buchse
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Duroplast
Benennung:
Sterngriff
H=Höhe:
25
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Komponente:
blank
D1=Außendurchmesser:
40
D2:
13,5
H2:
13
H3:
10
D=Gewinde:
M8
L=Gewindelänge:
40
Weitere Suchbegriffe: sterngriff edelstahl, sterngriff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.