Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN FLACH L=160 B2=50 A=25 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1516.218
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1516.218
EAN/GTIN:
     4059245488995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
spanneisen einfach
Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Bestellbeispiel: K1516.16 Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
E2:
47
für Schraube:
M16/M18
B3:
18
E1:
35
B1:
18
A=Höhe:
25
B2=Breite:
50
L=Länge:
160
Gewicht in kg (ERP):
0.4504
Ursprungs-Land:
QU
F kN:
37,8
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.