Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN FLACH L=200 B2=70 A=30 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1516.224
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1516.224
EAN/GTIN:
     4059245489022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen flach
einfache spanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Bestellbeispiel: K1516.16 Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
E1:
48
B2=Breite:
70
für Schraube:
M24
A=Höhe:
30
E2:
54
L=Länge:
200
B3:
26
B1:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.9072
Ursprungs-Land:
QU
F kN:
84,7
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,29*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.