Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN FLACH L=250 B2=70 A=35 ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1516.2241
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1516.2241
EAN/GTIN:
     4059245489039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
einfache spanneisen flach
einfache spanneisen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder EN AW-7022. Ausführung: lackiert, Aluminium blank. Bestellbeispiel: K1516.16 Hinweis: Beim Einsatz von Kegelpfannen K0729 ist die Form G zu verwenden.
Weitere Informationen:
B3:
26
E1:
48
B2=Breite:
70
B1:
26
L=Länge:
250
E2:
79
A=Höhe:
35
für Schraube:
M24
Gewicht in kg (ERP):
1.3000
Ursprungs-Land:
QU
F kN:
84,7
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,42*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.