Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL MIT RASTERBOHRUNGEN, EINSEITIG, FORM:B L=500, B=340, H=500, H1=35, D=12, GJL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1531.212503450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1531.212503450
EAN/GTIN:
     4059245492299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K1531.212302230 Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
173.0000
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 2:
einseitig
Ausführung 1:
mit Rasterbohrungen
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwinkel
H=Höhe:
500
H1:
35
L2:
400
D1=Gewinde:
M12
NL=Anzahl in Längsrichtung:
9
NB=Anzahl in Querrichtung:
8
L8:
50
B=Breite:
340
B2:
90
H2:
75
D=Passbohrung:
12
L=Länge:
500
B3:
200
N1=Anzahl Rasterbohrungen:
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.220,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.467,00*
€ 2.935,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.392,99*
€ 2.847,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.343,65*
€ 2.788,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.269,64*
€ 2.700,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2.220,30*
€ 2.642,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.