Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL MIT RASTERBOHRUNGEN, EINSEITIG, FORM:B L=400, B=280, H=400, H1=30, D=16, GJL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1531.216402840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1531.216402840
EAN/GTIN:
     4059245492336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K1531.212302230 Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
85.0000
RoHS:
true
Form:
B
Ausführung 2:
einseitig
Ausführung 1:
mit Rasterbohrungen
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwinkel
H=Höhe:
400
H1:
30
L2:
320
D1=Gewinde:
M16
NL=Anzahl in Längsrichtung:
7
NB=Anzahl in Querrichtung:
6
L8:
40
B=Breite:
280
B2:
90
H2:
75
D=Passbohrung:
16
L=Länge:
400
B3:
160
N1=Anzahl Rasterbohrungen:
56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.678,00*
€ 1.996,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.627,66*
€ 1.936,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.594,10*
€ 1.896,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.543,76*
€ 1.837,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.510,20*
€ 1.797,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.