Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNWINKEL MIT T-NUT, EINSEITIG, FORM:C L=300, B=220, H=300, H1=30, BN=18, GJL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1531.318302230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1531.318302230
EAN/GTIN:
     4059245492428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannwinkel
aufspannwinkel mit t-nuten
aufspannwinkel
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K1531.314302230 Hinweis: Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit T-Nuten bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
51.0000
RoHS:
true
Form:
C
Ausführung 2:
einseitig
Ausführung 1:
mit T-Nut
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannwinkel
H=Höhe:
300
H1:
30
L2:
250
N2=Anzahl der T-Nuten:
2
NL=Anzahl in Längsrichtung:
2
NB=Anzahl in Querrichtung:
2
BN=Nutbreite:
18
L8:
60
B=Breite:
220
L9:
100
B2:
90
H2:
50
L=Länge:
300
B3:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.021,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,00*
€ 1.350,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.100,95*
€ 1.310,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.078,25*
€ 1.283,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.044,20*
€ 1.242,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.021,50*
€ 1.215,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.