Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNTURM 4-SEITIG, MIT RASTERBOHRUNGEN, FORM:B, L=630, L1=350, H=850, D1=M12, GJL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1533.21263085
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1533.21263085
EAN/GTIN:
     4059245496228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannturm
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K1533.21240050 Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Aufspanntürme mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Die Aufspanntürme sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Auf Anfrage: weitere Abmessungen. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
418.0000
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L=Länge:
630
D5=Gewinde:
M16
H=Höhe:
850
H1:
50
L2:
500
L5:
315
L8:
200
D3=Befestigungsbohrung:
M16
D2=Innendurchmesser:
25
Anzahl der Rasterbohrungen:
240
L1:
350
D4=Befestigungsbohrung:
M16
L7:
100
L6:
200
D1=Gewinde:
M12
L3:
400
Form:
B
Ausführung 2:
mit Rasterbohrungen
Ausführung 1:
4-seitig
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannturm
D=Passbohrung:
12
NL=Anzahl in Längsrichtung:
3
NB=Anzahl in Querrichtung:
14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.520,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.245,00*
€ 8.621,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7.027,65*
€ 8.362,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6.882,75*
€ 8.190,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.665,40*
€ 7.931,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6.520,50*
€ 7.759,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.