Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFSPANNTURM 6-SEITIG, M.VORBEARB.AUFSPANNFLÄCHEN, FORM:A, L=800, L1=501, H=800, GJL300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1534.10080080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1534.10080080
EAN/GTIN:
     4059245496396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannturm
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet. Bestellbeispiel: K1534.10040050 Hinweis: Aufspanntürme mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspanntürme sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Auf Anfrage: weitere Abmessungen. Zeichnungshinweis: 1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
619.0000
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L4:
400
L=Länge:
800
D5=Gewinde:
M16
H=Höhe:
800
H1:
50
L2:
640
L5:
400
L8:
289,6
D3=Befestigungsbohrung:
M16
D2=Innendurchmesser:
25
L1:
501
D4=Befestigungsbohrung:
M16
L7:
135
L6:
300
L3:
600
Form:
A
Ausführung 2:
mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Ausführung 1:
6-seitig
Material Grundkörper:
GJL300
Benennung:
Aufspannturm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.156,00*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.840,00*
€ 8.139,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.634,80*
€ 7.895,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6.498,00*
€ 7.732,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.292,80*
€ 7.488,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6.156,00*
€ 7.325,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.