Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNEUMATIKSPANNER HORIZONTAL, FORM:A, STAHL, KOMP:STAHL F1=1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1548.01000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1548.01000
EAN/GTIN:
     4059245497256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner kipp
pneumatikspanner
Werkstoff: Hebelteile und Andruckspindel Stahl. Ausführung: Hebelteile verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Zylinder blank. Bestellbeispiel: K1548.01000 Hinweis: Bei den Ausführungen K1548.01000 und K1548.01200 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Pneumatikzylinder: Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.6000
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L:
243,5
H:
52
Luftverbrauch pro Doppelhub:
0,06 dm³
Spannkraft bei 6 bar F4 N:
1200
Haltekraft bei 6 bar F1 N:
1000
Haltekraft bei 6 bar F2 N:
1500
Spannkraft bei 6 bar F3 N:
800
Betriebsdruck bar:
2 - 6
Hubzahl pro min. bei 6 bar:
60
B1:
40
R:
G1/8
D:
4,5
A2:
5
Öffnungswinkel Haltearm:
70°
C1:
9
A1:
212,5
A:
16
C:
18
L1:
31
B3:
5,5
B:
24
M:
M5x35
Form:
A
Ausführung 1:
horizontal
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pneumatikspanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.