Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNEUMATIKSPANNER HORIZONTAL, FORM:A, STAHL, KOMP:STAHL F1=1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1548.01200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1548.01200
EAN/GTIN:
     4059245497263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner kipp
pneumatikspanner
Werkstoff: Hebelteile und Andruckspindel Stahl. Ausführung: Hebelteile verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Zylinder blank. Bestellbeispiel: K1548.01000 Hinweis: Bei den Ausführungen K1548.01000 und K1548.01200 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Pneumatikzylinder: Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.7100
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L:
261
H:
61,5
Luftverbrauch pro Doppelhub:
0,08 dm³
Spannkraft bei 6 bar F4 N:
1500
Haltekraft bei 6 bar F1 N:
1200
Haltekraft bei 6 bar F2 N:
1800
Spannkraft bei 6 bar F3 N:
1000
Betriebsdruck bar:
2 - 6
Hubzahl pro min. bei 6 bar:
60
B1:
48
R:
G1/8
D:
5,2
A2:
7
Öffnungswinkel Haltearm:
85°
C1:
11
A1:
218
A:
12,7
C:
25
L1:
43
B3:
6,2
B:
26,8
M:
M6x50
Form:
A
Ausführung 1:
horizontal
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pneumatikspanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.