Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKFEDER LO=400 STAHL, Di=20,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1554.20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1554.20
EAN/GTIN:
     4059245496884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfedern
Werkstoff: Federstahldraht EN 10270-1-DH. Bestellbeispiel: nlm 07650-12 Hinweis: Druckfedern werden nur in 400 mm Länge geliefert.
Weitere Informationen:
Di=Spiraldurchmesser:
20,5
D:
1,8
S:
8
Federweg f pro Windung:
6,5
L0=Länge:
400
Federkraft F max. N:
62
Gewicht in kg (ERP):
0.0705
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Druckfeder
RoHS:
true
Produkttyp:
Feder
G:
M20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.