Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDPLATTE 280X125, EINSATZSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Zeichnung 2
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1556.125280
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1556.125280
EAN/GTIN:
     4059245518937
Artikeldatenblatt
Die Grundplatten haben eine vielseitige Anbindungsmöglichkeiten. Über die Passnuten an der Unterseite kann mittels Passnutensteinen direkt auf dem Maschinentisch ausgerichtet werden. Eine Befestigung über Rasterbohrungen 12F7 für Rasterabstand 50 mm ist ebenfalls möglich. Am seitlichen Absatz können Spannpratzen oder seperate Spannmittel angewendet werden. Ebenfalls ist die Grundplatte passend für alle gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Stichmaß 52/96/200 mm. Eine weitere Möglichkeit der Ausrichtung ist die integrierte Mittenbohrung. Hierbei wird über einen spezifischen Mittenbolzen auf dem Maschinentisch zentrisch ausgerichtet. Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K1556.125400 Hinweis: Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden. Auf Anfrage: weitere Abmessungen. Verwendung: Passend für T-Nutentische, Grundelemente mit Rasterbohrungen und Nullpunkt-Spannsysteme.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
10.8000
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
L=Länge:
280
H=Höhe:
53
L2:
250
B=Breite:
125
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Grundplatte
PL Edelstahl:
false
H3:
5,5
E=Bohrungsabstand:
96
H4:
18
H5:
6
H6:
11
D2=Passbohrung:
16H6
G2=Gewinde:
M10
G1=Gewinde:
M12
D=Passbohrung:
25H7
Ursprungs-Region:
08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 796,72*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,00*
€ 1.030,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 840,02*
€ 999,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 822,70*
€ 979,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 796,72*
€ 948,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.