Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN, D=8, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1564.18
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1564.18
EAN/GTIN:
     4059245507092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Spannstifte ohne DIN
Spannstifte ohne Norm
Werkstoff: Edelstahl. Ausführung: gehärtet. Bestellbeispiel: K1564.16 Hinweis: Farbe kann aufgrund der Aushärtung vom Bild abweichen. Betätigungsweise: Spannbolzen in das Gewinde drehen und anziehen. Siehe Montagezeichnung. Zubehör: Drehspannverschlüsse K1561. Druckspannverschlüsse K1562. Positionieraufnahme rund K1740. Positionieraufnahme Flansch K1741. Zeichnungshinweis: 1) Platte
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0030
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
7
L=Länge:
5,8
H=Höhe:
8,7
H1:
0,5
D=Durchmesser:
8
D1:
9
M:
M05X0,8
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannbolzen
PL Edelstahl:
true
Ursprungs-Land:
JP
Weitere Suchbegriffe: spannstifte ohne din
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.