Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Teleskopschienen
>
Artikel
TELESKOPSCHIENE L=450 12,7X46, VOLLAUSZUG S=450, Fp=35, STAHL BLAU VERZINKT, MONTAGE AUFLIEGEND, 1 STÜCK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K1573.0450
Hersteller:
Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
K1573.0450
EAN/GTIN:
4059245498123
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl und Kunststoff. Kugeln C-Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt, blau passiviert. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K1573.0350 Bestellhinweis: Verkauf paarweise Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Zuhaltung in geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen werden und von der Führung getrennt werden. Durch die Einzugsdämpfung werden die Teleskopschienen beim Schließen gedämpft abgefangen und fahren selbstständig in die Endlage. Die seitlichen Verschraubungen an der Innenschiene werden durch Auflagewinkel ersetzt. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen. Beachten: Die Belastbarkeit aller Teleskopschienen ist nach DIN EN 15338 Level 2 getestet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
1.2000
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
A6:
365
L=Länge:
450
H=Höhe:
46
A2:
96
A1:
128
A5:
35
Hub S:
450
A:
35
Tragkraft pro Paar kg:
35
B=Breite:
12,7
Ausführung 1:
Vollauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage aufliegend
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
blau verzinkt
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
... >
KIPP_Bedienteile
>
Teleskopschienen
>
Teleskopschienen Stahl für aufliegende Montage, Vollauszug, Tragkraft bis 35 kg
Weitere Suchbegriffe:
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
auszugschienen kipp
,
kugelauszug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen