Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN MIT EXZENTERGRIFF MIT RASTFUNKTION GR.1 M10X1, D=5, FORM:A OHNE KONTERMUTTER, EDELSTAHL UNGEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1584.18105154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1584.18105154
EAN/GTIN:
     4059245506651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen kipp m10
arretierbolzen m10x1
Werkstoff: Stahlausführung: Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.0718. Edelstahlausführung: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Griffhebel Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt. Ausführung: Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift geschliffen und blank. Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei diesem Arretierbolzen wird die Ausrückung mittels Exzenterhebel realisiert. Der Arretierbolzen bleibt ausgerastet, wenn der Griffhebel über den Totpunkt des Exzenters bewegt wird. Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand. Temperaturbereich: Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C. Vorteile: Einfache und schnelle Bedienung. Für Hochtemperaturanwendungen geeignet. Mit integrierter Rastfunktion. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665 Positionierbuchsen für Arretierbolzen K1290 Haltestücke K0638
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0208
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
F x 30°:
1,3
Federkraft Ende F2 ca. N:
12
Federkraft Anfang F1 ca. N:
5
L=Länge:
39
D=Bolzendurchmesser:
5
L2:
7
B1:
12,9
SW1:
13
Hub S:
5
A=Grifflänge:
31,7
L1:
17
D1=Gewinde:
M10x1
B=Breite:
17,8
L3:
15
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
Größe:
1
Form:
A
Ausführung 2:
mit Rastfunktion
Ausführung 1:
mit Exzentergriff
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
A1=Grifflänge:
41,7
Kontermutter:
ohne Kontermutter
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet und blank
PL Edelstahl:
true
Weitere Suchbegriffe: kipp arretierbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.