Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF MIT SPANNKRAFTVERSTÄRKER M08X30, D1=40, H=35, FORM:L, THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1596.508X30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1596.508X30
EAN/GTIN:
     4059245499380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff edelstahl kipp
Bei Sterngriffen mit integriertem Spannkraftverstärker kann die doppelte Spannkraft im Vergleich zu Standard-Sterngriffen erreicht werden. Des Weiteren kann dieses Produkt auch für Personen mit eingeschränkter Handkraft verwendet werden (z.B. im Reha-Bereich), um mit geringerem Kraftaufwand vergleichbare Spannkräfte zu erzielen. Zum Lösen der gespannten Sterngriffe ist ebenfalls eine geringere Handkraft notwendig. Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer. Durch die große, feststehende Auflagefläche wird das gespannte Bauteil dauerhaft geschont. Eine Unterlegscheibe ist dadurch nicht mehr erforderlich. Aufgrund des modularen Aufbaus sind viele Sonderausführungen lieferbar. Werkstoff: Thermoplast, schwarz. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank. Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben. Anwendung: Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau, Reha-Bereich. Vorteile: Deutliche Erhöhung der Spannkräfte bei gleichem Anziehmoment. Hochwertiges Axial-Nadellager mit hoher Tragzahl und langer Lebensdauer. Feststehende Auflagefläche schont das Bauteil. Auf Anfrage: Weitere Gewindelängen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0760
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H2:
23
L=Gewindelänge:
30
H=Höhe:
35
D=Gewinde:
M8
D2:
25
D1=Außendurchmesser:
40
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
L
Ausführung 1:
mit Spannkraftverstärker
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Sterngriff
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Komponente:
blank
Weitere Suchbegriffe: sterngriff edelstahl, sterngriff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.