Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGIENESCHUTZ PREMIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1639.14
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1639.14
EAN/GTIN:
     4059245507283
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Aluminiumprofil. Acrylglas. Hinweis: Höhe: 910mm Länge starr: 1610mm Länge schwenkbar: 1710mm Länge Fuß: 445mm Auszugsscheiben: 325mm möglich Aluminiumprofile: 30x30mm Acrylglas: Stärke 4mm Hochwertige Lösung bestehend aus soliden Aluminiumprofilen, Scharnieren und Acrylglasscheiben. Funktionelles Klappsystem – ideal für Konferenzen und Meetings. System geeignet für Besprechungen mit 2-4 Personen. Länge der Schwenkseiten variabel einstellbar durch ausziehbare Scheiben. Robuste Ausführung. Anwendung: Konferenztische / Besprechungsräume / Events Architekturbüros / Konstruktionsbüros Agenturen / Kanzleien / Consulting Vorteile: Schwenkbar und einklappbar. Keine Werkzeuge notwendig. Klappwand am Hauptrahmen verschiebbar. Wände können beim Transport fixiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
29.0000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Ausführung 1:
Premium
Benennung:
HYGIENEschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.522,49*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.654,88*
€ 1.969,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,42*
€ 1.922,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,00*
€ 1.900,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.572,14*
€ 1.870,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.522,49*
€ 1.811,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.