Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTSCHRAUBE HYGIENIC DESIGN, MIT DICHTUNG, FORM:A OHNE SCHAFT M04X10, SW=7, EDELSTAHL 1.4404 POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1647.1104X10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1647.1104X10
EAN/GTIN:
     4059245520688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschrauben mit Dichtung
sechskantschrauben mit dichtung
Das Hygienic DESIGN Schraubsystem wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der schnelle und einfache Produkteinsatz durch einen bereits vormontierten Dichtring, runden das Gesamtpaket ab. Werkstoff: Sechskantschraube: Edelstahl 1.4404. Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM). Ausführung: Sechskantschraube: Edelstahl poliert oder unpoliert. Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM). Bestellbeispiel: K1647.1104X08 (Länge L mit angeben, z.B. 08 für L = 8 mm) Hinweis: Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm aufweisen. Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet. Temperaturbereich: -20° bis +100°C (POM). Vorteile: Vormontierter, austauschbarer Dichtring. Lebensmittelkonforme Werkstoffe. Reinigungsoptimierte Geometrie. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Achtung: Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden. Lieferumfang: Sechskantschraube inkl. Dichtring. Zubehör: Dichtringe K1649. Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring K1648. Stecknüsse mit Kunststoffeinsätze K1361. Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362. Gewindeausführung: M4 - M16. Zeichnungshinweis: 1) Sechskantschraube 2) Dichtring
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0035
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
7
L=Länge:
10
Befestigungsart:
Außensechskant
K:
11,1
H:
2
R:
3
D=Gewinde:
M4
D2=Durchmesser:
11,25
L1:
5,9
D1=Durchmesser:
10
Form:
A
Ausführung 2:
Hygienic Design
Ausführung 1:
mit Dichtung
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Sechskantschraube
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
Produkttyp:
Schraube
Oberfläche Grundkörper:
poliert
PL Edelstahl:
true
Verpackungsart:
einzeln verpackt
Form-Typ:
ohne Schaft
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.