| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K1647.2104X10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K1647.2104X10 EAN/GTIN: 4059245521425 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Hygienic DESIGN Schraubsystem wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der schnelle und einfache Produkteinsatz durch einen bereits vormontierten Dichtring, runden das Gesamtpaket ab. Werkstoff: Sechskantschraube: Edelstahl 1.4404. Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM). Ausführung: Sechskantschraube: Edelstahl poliert oder unpoliert. Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM). Bestellbeispiel: K1647.1104X08 (Länge L mit angeben, z.B. 08 für L = 8 mm) Hinweis: Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm aufweisen. Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet. Temperaturbereich: -20° bis +100°C (POM). Vorteile: Vormontierter, austauschbarer Dichtring. Lebensmittelkonforme Werkstoffe. Reinigungsoptimierte Geometrie. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Achtung: Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden. Lieferumfang: Sechskantschraube inkl. Dichtring. Zubehör: Dichtringe K1649. Sechskantmuttern Edelstahl mit Dichtring K1648. Stecknüsse mit Kunststoffeinsätze K1361. Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362. Gewindeausführung: M4 - M16. Zeichnungshinweis: 1) Sechskantschraube 2) Dichtring Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.0035 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | RoHS: | true | SW=Schlüsselweite: | 7 | L=Länge: | 10 | Befestigungsart: | Außensechskant | K: | 11,1 | H: | 2 | R: | 3 | D=Gewinde: | M4 | D2=Durchmesser: | 11,25 | L1: | 5,9 | D1=Durchmesser: | 10 | Form: | A | Ausführung 2: | Hygienic Design | Ausführung 1: | mit Dichtung | Material Grundkörper: | Edelstahl A4 | Benennung: | Sechskantschraube | Stahlschlüssel Grundkörper: | 1.4404 | Produkttyp: | Schraube | Oberfläche Grundkörper: | unpoliert | PL Edelstahl: | true | Verpackungsart: | einzeln verpackt | Form-Typ: | ohne Schaft |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |