Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUTMUTTER HYGIENIC DESIGN, MIT DICHTUNG, M12, SW=18, EDELSTAHL A4 1.4404 UNPOLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1648.2112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1648.2112
EAN/GTIN:
     4059245522132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hutmutter (ohne Norm)
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
Das Hygienic DESIGN Schraubsystem wurde speziell für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen entwickelt. Auf die reinigungsoptimierte Geometrie und eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm wurde besonderen Wert gelegt. Der schnelle und einfache Produkteinsatz durch einen bereits vormontierten Dichtring, runden das Gesamtpaket ab. Werkstoff: Sechskantmutter: Edelstahl 1.4404. Dichtring: EU10/2011 und FDA-konformer Thermoplast (POM). Ausführung: Sechskantmutter: Edelstahl poliert oder unpoliert. Dichtring: RAL5002 - Ultramarinblau (POM). Bestellbeispiel: K1648.1108 Hinweis: Die Auflagefläche des Dichtrings muss idealerweise eben und rechtwinklig zur Schraubenbohrung ausgeführt sein, sowie eine Oberflächenrauheit von Ra ≤ 0,8 µm aufweisen. Dichtring für saure Reinigung (pH-Wert < 4) und Oxidationsmittel ungeeignet. Temperaturbereich: -20° bis +100°C (POM). Vorteile: Vormontierter, austauschbarer Dichtring. Lebensmittelkonforme Werkstoffe. Reinigungsoptimierte Geometrie. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Achtung: Die Eignung der Hygienic DESIGN Verschraubung muss für den jeweiligen Einsatzfall durch den Anwender geprüft werden. Der Dichtring sollte je nach Belastungen und äußeren Einflüssen (Temperatur, Reinigungsmedien, Produktmedien) regelmäßig inspiziert und bei Bedarf ausgetauscht werden. Lieferumfang: Sechskantmutter inkl. Dichtring. Zubehör: Dichtringe K1649. Sechskantschrauben Edelstahl mit Dichtring K1647. Stecknüsse mit Kunststoffeinsätze K1361. Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362. Gewindeausführung: M4 - M16. Zeichnungshinweis: 1) Sechskantmutter 2) Dichtring
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0409
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
18
Befestigungsart:
Außensechskant
K:
25,1
H:
3
R:
5
D=Gewinde:
M12
D2=Durchmesser:
28,25
L1:
16,1
D1=Durchmesser:
26
Ausführung 2:
mit Dichtung
Ausführung 1:
Hygienic Design
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Hutmutter
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4404
T=Gewindetiefe:
14,4
Produkttyp:
Mutter
Oberfläche Grundkörper:
unpoliert
PL Edelstahl:
true
Verpackungsart:
einzeln verpackt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.