Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KETTENSPANNER, F3=15, STAHL VERGÜTET, VPE=SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1650.15
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1650.15
EAN/GTIN:
     4059245513031
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spanntechnik Spannkettensatz Ketten...
Werkstoff: Spannhaken Stahl. Gegenhalter Stahl. Rollketten Stahl. Ausführung: Stahl vergütet. Bestellbeispiel: K1650.15 Hinweis: Die Kettenspanner werden hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Mit Hilfe der Kettenspanner können runde, unförmige und große bis sehr große Werkstücke auf dem einfachsten und schnellsten Wege sicher und effektiv gespannt werden. Geeignet für zylindrische Werkstücke, Ventilgehäuse, Kolben usw. Durch die Anbringung der Kunststoffelemente kann die Belastung auf das Werkstück reduziert werden. Anwendung: Am Gegenhalter kann mittels der Rändelmutter die Kettenlänge und die Spannkraft voreingestellt werden. Das erforderliche Drehmoment wird am Spannhaken eingestellt. Lieferumfang: Kettenspanner-Set K1650.15: - Spannhaken. - Gegenhalter. - 4x Rollenketten (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm). - 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden. - 6x Kunststoffelemente zum einrasten. - Sicherungssatz für Spannketten. Kettenspanner-Set K1650.40: - Spannhaken. - Gegenhalter. - 4x Rollenketten (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm). - 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden. - 6x Kunststoffelemente zum einrasten. - Sicherungssatz für Spannketten. Zubehör: Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets K1655. Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets K1656. Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets K1662. Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert, K0377. Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762, K0869. Beachten: - Der Öffnungswinkel der Kette sollte 30° nicht überschreiten. - Maximal zulässige Anziehdrehmomente.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
3.0000
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
H1 max.:
118
H2:
18
SW=Schlüsselweite:
36
B2:
20
Spannkraft max. kN:
15
H3:
15
VPE:
Set
L=Länge:
34
S1:
18
L2:
46,5
B1:
34
D:
M12
H1 min.:
100
Hub S:
25
L1:
21
D1:
54
B=Breite:
50
H max.:
108
H min.:
83
max. Drehmoment Nm:
45
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenspanner
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
PL Edelstahl:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,00*
€ 937,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 764,36*
€ 909,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 748,60*
€ 890,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 724,96*
€ 862,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 709,20*
€ 843,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.