Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLLENKETTE DIN8187 1-FACH, F3=15, L=1015, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1655.151000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1655.151000
EAN/GTIN:
     4059245520022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Werkstoff: Stahl. Bestellbeispiel: K1655.150250 Hinweis: Rollenketten für Kettenspanner-Sets können bei den Kettenspanner-Sets (K1650) zum Spannen von runden, unförmigen und großen bis sehr großen Werkstücken verwendet werden. Die Rollenketten können gekürzt und beliebig mit anderen Rollenketten zusammengefügt werden. Lieferumfang: 1x Rollenkette. Zubehör: Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets, K1656.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.9569
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Spannkraft max. kN:
15
L=Länge:
1015
G:
15
P:
15,875
B1:
13
L1:
1000
B=Breite:
20
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rollenkette
DIN:
DIN 8187
PL Edelstahl:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.