Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.0 M04, ZINK SCHWARZ SEIDENMATT KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL BLAU-PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1659.0041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1659.0041
EAN/GTIN:
     4059245522262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blau passiviert. Bestellbeispiel: K1659.0041 Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, silber metallic, hochglanzverchromt. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0306
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H2:
14,5
H:
24,5
H1:
4
Zähnezahl:
16
D:
10
H4:
33
X=Gewinde:
M4
D2:
14
A=Grifflänge:
30
D1:
13
B:
7
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Größe:
0
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
9
A1=Grifflänge:
37
H3=Griffhöhe:
30
Oberfläche Komponente:
blau-passiviert
PL Edelstahl:
false
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Stahlteile verzinkt, verzinkt, Stahl verzinkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.