Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDRAD STAHLBLECH, VIERKANT V=7, D1=50, STAHL ROT RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1661.050071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1661.050071
EAN/GTIN:
     4059245519743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
handrad stahl
handrad
handrad kipp
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, feuerrot RAL 3000 oder verzinkt, blau passiviert. Bestellbeispiel: K1661.050060 Hinweis: Besonders geeignet für Absperrventile. Die Handräder sind aus einem Stück gefertigt. Durch ein spezielles Umformverfahren ist das Handrad im Bereich der Nabe verstärkt. Die konisch geformte Nabe erlaubt eine einfache Montage und sorgt für einen sicheren und festen Sitz auf dem Vierkant. Zeichnungshinweis: 1) Vierkant an Welle
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0206
Ursprungs-Land:
CN
RoHS:
true
V:
7
L1:
8,5
Anzahl der Speichen:
3
D1=Außendurchmesser:
50
V2:
7,15
V1:
6,9
L3=Höhe:
12
Farbe Grundkörper:
feuerrot RAL 3000
Ausführung 2:
Vierkant
Ausführung 1:
Stahlblech
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Handrad
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.