Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETBAND INKR. KODIERTER MAßSTAB 1000X10 MAGNET. KUNSTSTOFFBAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1663.010X1000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1663.010X1000
EAN/GTIN:
     4059245520572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Werkstoff: Magnetband magnetisiertes Kunststoffband. Trägerband Stahl. Abdeckband Edelstahl. Ausführung: Inkremental kodierter Maßstab. Pollänge 5 mm. Bestellbeispiel: K1663.010X1000 Hinweis: Einfache Klebemontage, Selbstkonfektionierung möglich. Die erforderliche Bandlänge berechnet sich aus: Messweg + Sensorlänge "L" + (2 x Vor- bzw. Nachlauf "B"). L = siehe Zeichnung des verwendeten Sensors. B = 10 mm (Vor- und Nachlauf). Temperaturbereich: - Umgebungstemperatur -20…70 °C - Lagertemperatur -40…70 °C Montage: Die Montage erfolgt über ein vormontiertes, doppelseitiges Klebeband und muss anhand der Benutzerinformation durchgeführt werden. Auf Anfrage: Weitere Längen von 0,1…100 m, in 0,1 m Schritten. Beachten: Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig. Technische Daten: - Ausdehnungskoeffizient (11 ± 1) x 10-6/K (Federstahl) Zeichnungshinweis: 1) Abdeckband A = 0,176 mm 2) Magnetband M = 1,0 mm 3) Trägerband T = 0,3 mm 4) Klebeband K = 0,1 mm 5) Erforderliche Bandlänge = Messweg + L + 2 x B 6) Messweg
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2218
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
L=Länge:
1000
B1=Breite:
10
Genauigkeit mm:
0,1
Ausführung 1:
inkremental kodierter Maßstab
Material Grundkörper:
magnetisiertes Kunststoffband
Benennung:
Magnetband
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Plastikband, magnetband, Wegmesssystem, Wegmesssysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.