Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLIEßBLECH L=22, B=68,5, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1669.22680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1669.22680
EAN/GTIN:
     4059245590445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riegel mit Rückstellfeder
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Werkstoff: Stahl oder Messing. Ausführung: Stahl verzinkt. Messing verchromt. Bestellbeispiel: K1669.16500 Hinweis: Die Schließbleche können einfach an die Anwendung angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0320
RoHS:
true
Ursprungs-Land:
FR
B2:
21
L=Länge:
22
H=Höhe:
21
B1:
43,5
D:
7
C:
2
B=Breite:
68,5
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schließblech
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.