Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLACHSPANNER MIT EXZENTER, FORM:B OHNE ZYLINDERSTIFT, S=1, F=4, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1696.10400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1696.10400
EAN/GTIN:
     4059245559763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspanner
Zylinderstifte ohne DIN
kipp flachspanner
zylinderstifte ohne din
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Montage: Siehe Zeichnung (Form A). Vorteile: - Kompaktes und flaches Design - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1075
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
H2:
6
SW=Schlüsselweite:
6
B2:
8
H3:
3
L=Länge:
33,5
D=Bohrungsdurchmesser:
5,2
H=Höhe:
10
L2:
15
B1:
38
Spannkraft kN:
4
H4:
5
Hub S:
1
L1:
30,5
B3:
36
Anzieh- drehmoment max. Nm:
10
B=Breite:
45
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
B
Ausführung 1:
mit Exzenter
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Flachspanner
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
ohne Zylinderstift
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.