Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Teleskopschienen
>
Artikel
TELESKOPSCHIENE L=558,8 19,1X76,2, VOLLAUSZUG S=558,8, Fp=272, STAHL VERZINKT, MONTAGE SEITLICH, EINZELN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K1720.0559
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
K1720.0559
EAN/GTIN:
4059245586448
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: 1 Paar (ohne Verriegelung ): K1720**** & K1720.**** 1 Paar (Verriegelung einseitig): K1719.****0 (links) oder K1719.****1 (rechts) & K1720.**** Bestellhinweis: Verkauf einzeln. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen. Bei horizontaler Montage ist der Wert um 70% geringer. Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 4,8 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. Die Teleskopschienen können nicht als Paar bestellt werden. Sollte eine einseitige Verriegelung gewünscht sein, ist eine Kombination mit K1719 möglich. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C. Vorteile: Für Flachmontage geeignet Für schwerlast Anwendungen Leichter Lauf Zubehör: Teleskopschienen Stahl K1719. Beachten: Die maximale Belastbarkeit ist auf ein Teleskopschienen-Paar bezogen. Zeichnungshinweis: 1) Montageloch bei K1720.1524 vorhanden 2) Ausschnitt für Schlossschraube
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
2.6100
Ursprungs-Land:
MX
RoHS:
true
A8:
190,5
A6:
533,4
L=Länge:
558,8
A4:
457,2
H=Höhe:
76,2
A5:
514,4
Hub S:
558,8
A:
12,7
Tragkraft pro Paar kg:
272
B=Breite:
19,1
Ausführung 1:
Vollauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
A7:
127
Verpackungsart:
einzeln verpackt
A12:
347,7
A13:
407,9
A14:
433,3
A15:
452,4
A16:
471,4
... >
KIPP_Bedienteile
>
Teleskopschienen
>
Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg
Weitere Suchbegriffe:
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
auszugschienen kipp
,
kugelauszug
,
Schienen Schubladenauszug Teleskopschienenführung Teleskopauszug Teleskopausziehträger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 75,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen