Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNSCHIENE FÜR MEHRFACHSPANNSYSTEM SB=50 L=700 WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1746.050700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1746.050700
EAN/GTIN:
     4059245598205
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spannleisten
Basisleisten
Grundelement mit Verzahnung
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2). Bestellbeispiel: K1746.050300 Hinweis: Die Spannschienen können über verschiedene Schnittstellen befestigt werden. 1. Seitlicher Spannrand für Spannpratzen-Set. Spannpratzen können an beliebiger Position befestigt werden. 2. Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben nach DIN. 3. Aufnahmebohrungen Ø25H6 mm für die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 100 mm. 4. Aufnahmebohrungen Ø16H6 mm für die Nullpunkt-Spannsysteme mit Systemabständen von 96 mm. 5. Drei Richtnuten mit 18H7 für T-Nutentische. 6. Passbohrungen Ø12F7 und Ø16F7 für Rastersysteme mit Lochabstand von 40 mm und 50 mm. Anwendung: Es können mehrere Spannschienen mit unterschiedlicher Länge hintereinander oder nebeneinander montiert werden. Durch die Präzisionsverzahnung ist ein sehr genaues Positionieren der Festbacken möglich. Durch die seitliche Skalierung an den Spannschienen, kann jede Position der Festbacken dokumentiert und im Wiederholfall identisch eingestellt werden. An den seitlichen Gewindebohrungen können Anschläge montiert werden. Vorteile: Universell und flexibel. Für kleine und große Losgrößen. Es können auch große Bauteile auf mehreren Spannschienen nebeneinander gespannt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
9.5000
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
H2:
22
L4:
400
B2:
19
H3:
10
L=Länge:
700
D=Bohrung:
25
H=Höhe:
50
H1:
10
L2:
200
L5:
560
B1:
28
L8:
0,5
H4:
10
D3:
16
D2:
20
H5:
16
L1:
96
D5:
11
D4:
17,5
B3:
36
L7:
1,5
L6:
600
D1:
12
B=Breite:
50
B4:
18
L3:
288
Ausführung 1:
für Mehrfachspannsystem
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Spannschiene
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
PL Edelstahl:
false
passend für Systembreite:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.052,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,00*
€ 1.391,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.133,93*
€ 1.349,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.110,55*
€ 1.321,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.075,48*
€ 1.279,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1.052,10*
€ 1.252,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.