Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEILSPANNER MIT FESTBACKE FORM:D MIT BEARBEITUNGSZUGABE, B=50, M12, EINSATZSTAHL GEHÄRTET UND PHOSPHATIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1749.0500412
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1749.0500412
EAN/GTIN:
     4059245598045
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen den festen Aufsatzbacken. Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen. Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm. Werkstoff: Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl. Ausführung: Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert. Hinweis: Diese Keilspanner können nur in Verbindung mit der Spannschiene K1746 für Mehrfachspannungen eingesetzt werden. Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen. Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden. Vorteile: Über die seitliche Skala der Spannschiene und der Festbacke, kann eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannung garantiert werden. Lieferumfang: Keilspanner. Befestigungsschrauben. Nutensteine.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.6200
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Spannkraft max. kN:
30
H3:
3,5
H=Höhe:
25
H1:
12,5
B1:
30
L max.:
81
L min.:
75
G Zylinderschraube DIN 912:
M12x30
D Innengewinde:
M5
Anzieh- drehmoment max. Nm:
85
B=Breite:
50
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Keilspanner
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
PL Edelstahl:
false
Form:
D
Form-Typ:
mit Bearbeitungszugabe
Ausführung 1:
mit Festbacke
Z Zylinderschraube DIN 912:
M12x25
C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912:
M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.