Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNPRATZE SET SB=50 M12 WERKZEUGSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT, FÜR MEHRFACHSPANNSYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1757.05012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1757.05012
EAN/GTIN:
     4059245598427
Suchbegriffe:
Spannpratzenset
Spannbridenset
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet. Auflageflächen geschliffen (HRC 32). Bestellbeispiel: K1757.05012 Hinweis: Mit dem Spannpratzenset können die Spannschienen an beliebiger Position auf dem Maschinentisch gespannt werden. Anwendung: Das Spannpratzenset wird in die T-Nut des Maschinentisches eingeführt und an die entsprechende Position der Spannschiene geschoben. Befestigung über Zylinderschraube. Vorteile: Das Spannpratzenset kann zusätzlich zu anderen Befestigungsarten der Mehrfach-Spannsysteme verwendet werden. Lieferumfang: 4x Spannpratzen. 4x Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912. 4x Mutter für T-Nuten DIN 508.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.9319
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
D für Schraube DIN 912:
M12
B2:
6
L=Länge:
38
H=Höhe:
20
H1:
10
B1:
20
Nutbreite:
14
B=Breite:
36
Ausführung 1:
für Mehrfachspannsystem
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Spannpratzenset
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
PL Edelstahl:
false
passend für Systembreite:
50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.