Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-NUTENSTEIN FÜR KEILSPANNER SB=50 D=M10 L=24, FORM:A, WERKZEUGSTAHL VERGÜTET UND GESCHLIFFEN, ZU FESTBACKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1758.05010241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1758.05010241
EAN/GTIN:
     4059245598441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet. Führungsflächen geschliffen (HRC 38). Bestellbeispiel: K1758.05010241 Hinweis: T-Nutensteine sind abgestimmt auf das Mehrfach-Spannsystem. Form A/C wird für Festanschläge verwendet. Form B ist abgestimmt für das Betätigen des Spannkeiles der Keilspannsegmente. Anwendung: Die T-Nutensteine werden in die Spannschiene an die entsprechende Position eingeschoben. Mit der Zylinderschraube werden die T-Nutensteine mit den Festanschlägen und Keilspannsegmenten verschraubt. Vorteile: Bei Form A/C sehr geringes Führungsspiel der T-Nutensteine in den Spannschienen, dadurch werden die Festanschläge auch seitlich geführt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0753
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
L=Länge:
24
H=Höhe:
22
H1:
9,95
B1:
26
D Innengewinde:
M10
B=Breite:
19
Form:
A
Ausführung 1:
für Keilspanner
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
T-Nutenstein
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und geschliffen
PL Edelstahl:
false
passend für Systembreite:
50
Passend zu:
Festbacke einseitig
Weitere Suchbegriffe: Nutensteine, T-Nutensteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.