Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-NUTENSTEIN FÜR KEILSPANNER SB=50 D=M12 L=26, FORM:B, WERKZEUGSTAHL VERGÜTET UND GESCHLIFFEN, ZU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1758.05012262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1758.05012262
EAN/GTIN:
     4059245598472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet. Führungsflächen geschliffen (HRC 38). Bestellbeispiel: K1758.05010241 Hinweis: T-Nutensteine sind abgestimmt auf das Mehrfach-Spannsystem. Form A/C wird für Festanschläge verwendet. Form B ist abgestimmt für das Betätigen des Spannkeiles der Keilspannsegmente. Anwendung: Die T-Nutensteine werden in die Spannschiene an die entsprechende Position eingeschoben. Mit der Zylinderschraube werden die T-Nutensteine mit den Festanschlägen und Keilspannsegmenten verschraubt. Vorteile: Bei Form A/C sehr geringes Führungsspiel der T-Nutensteine in den Spannschienen, dadurch werden die Festanschläge auch seitlich geführt.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0650
Ursprungs-Region:
TWN
Ursprungs-Land:
TW
RoHS:
true
L=Länge:
26
H=Höhe:
18
H1:
9,5
B1:
26
D Innengewinde:
M12
B=Breite:
18,5
Form:
B
Ausführung 1:
für Keilspanner
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
T-Nutenstein
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und geschliffen
PL Edelstahl:
false
passend für Systembreite:
50
Passend zu:
Keilspannsegment doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Nutensteine, T-Nutensteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.