Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM GUMMI, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1759.05018
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1759.05018
EAN/GTIN:
     4059245594320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
vollgummirad ohne lenkrolle
lenkrollen gummiräder
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, Räder aus Standard-Vollgummi-Reifen, Felge aus Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenk- und Bockrolle mit Rückenloch. Räder spurlos grau.
Weitere Informationen:
A:
25
D=Rollendurchmesser:
50
D1:
11
H=Gesamthöhe:
69
R:
50
Radlagerung:
Gleitlager
Tragfähigkeit kg:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.1625
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Gummi
Benennung:
Lenkrolle
RoHS:
true
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
B=Rollenbreite:
18
D2:
43
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.