Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOCKROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM THERMOPLAST, ELEKTRISCH LEITFÄHIG, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1760.11100321
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1760.11100321
EAN/GTIN:
     4059245594580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. Radkörper aus Polypropylen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Bockrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei ≤ 10⁴Ω. Anwendung: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4850
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Bockrolle
H=Gesamthöhe:
136
Tragfähigkeit kg:
70
Radlagerung:
Gleitlager
RoHS:
true
D=Rollendurchmesser:
100
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Ausführung 2:
elektrisch leitfähig
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
B=Rollenbreite:
32
Weitere Suchbegriffe: transportgeräterolle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.